{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Körnung | 80 | |
Bürsten-⌀ D1 | 25 mm | |
Teller-⌀ D2 | 29 mm | |
Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Feinheitsgrad | grob | |
Borstenstärke | 1,2 mm | |
Besatzlänge H1 | 25 mm | |
empfohlene Drehzahl | 1.500 min-1 - 2.500 min-1 | |
maximale Drehzahl | 4.500 min-1 | |
Vorschub | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Zustellung | 0,3 (fein) – 2,0 (grob) mm | |
Produktart | Tellerbürste |
Artikelnummer | 575024 80 | |
EAN / GTIN | 4062406120412 | |
Herstellernummer | 575024 80 |