Rohrbürste mikroabrasiv (A) Korn 600

Artikel-Nr.: 574470
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
438 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
Feine Aluminiumoxid-Borsten (A) in Korn 600, Borsten-⌀ 0,30 mm, Gesamtlänge 125 mm, Besatzlänge 25 mm.

Verwendung:

Schleifnylon-Bürsten arbeiten sowohl an der Spitze als auch an den Seitenflächen der Borsten. Durch ständiges Freisetzen von neuem Schleifmaterial ist eine gleichmäßige Schleifwirkung garantiert. Zum Entgraten von (Quer-)Bohrungen, O-Ring-Einstichen sowie zum Reinigen und Polieren von Düsen und kleinen Hydraulikbohrungen.
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
    Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb