Cepillo para tubos microabrasivo (A) grano 600

Número de artículo: 574470
Descuento
desde  19.69 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
388 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla.
Finas cerdas de óxido de aluminio (A) con grano 600, ⌀ de las cerdas 0,30 mm, longitud total 125 mm, longitud de guarnición 25 mm.

Aplicación:

Los cepillos de nailon de rectificado trabajan tanto en la punta como en las superficies laterales de los filamentos. Gracias a la liberación continua de material abrasivo nuevo está garantizado un efecto de rectificado uniforme. Para desbarbar perforaciones (transversales), entalladuras de juntas tóricas, así como para limpiar y pulir boquillas y perforaciones hidráulicas pequeñas.
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
    ⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra