Rettungszeichen Rettungsweg rechts aufwärts, Freifläche schräg rechts überqueren 11300

Artikel-Nr.: 099311 11300
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Material Aluminium
Leuchteigenschaft langnachleuchtend
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 300 mm
Höhe 150 mm
Produktart Rettungszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099311 11300
EAN / GTIN 4061466026269
Herstellernummer AN100.00.307

Beschreibung

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Hinweis:

Diese Schilder gibt es auch in einer dünneren Folienausführung (selbstklebend, Dicke 0,1 mm). Die Rettungszeichen entsprechen dem alten Standard (bis März 2022) der technischen Regeln ASR A1.3 und ASR A2.3. Schilder nach dem neuen Standard finden Sie im E-Shop.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb