Rettungszeichen Fluchtleiter 12150

Artikel-Nr.: 099321 12150
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Material Hart-PVC Kunststoff
Leuchteigenschaft langnachleuchtend
Leuchtdichte nach 10 Minuten 0,055
Leuchtdichte nach 60 Minuten 0,008
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 150 mm
Höhe 150 mm
Produktart Rettungszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099321 12150
EAN / GTIN 4061466068481
Herstellernummer KN150.00.340

Beschreibung

Norm:

ISO 7010

Hinweis:

Diese Schilder gibt es auch in einer dünneren Folienausführung (selbstklebend, Dicke 0,1 mm). Die Rettungszeichen entsprechen dem alten Standard (bis März 2022) der technischen Regeln ASR A1.3 und ASR A2.3. Schilder nach dem neuen Standard finden Sie im E-Shop.