Fahnenschild Wandmontage 01300

Artikel-Nr.: 099911 01300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Material Aluminium
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 300 mm
Höhe 150 mm
Produktart Schilderhalterung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099911 01300
EAN / GTIN 4061466025019
Herstellernummer A210.99.066

Beschreibung

Ausführung:

Fahnenschilder aus Aluminium, nicht eloxiert, vorgelocht und gekantet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript