Gefahrgutkennzeichen Nicht entzündbare, nicht gifitge Gase 04100

Artikel-Nr.: 099556 04100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Material PVC-Folie
Befestigungsart selbstklebend
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 100 mm
Höhe 100 mm
Produktart Gefahrgutkennzeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099556 04100
EAN / GTIN 4061466047967
Herstellernummer F170.16.031

Beschreibung

Ausführung:

Klasse 2 (Unterklasse 2.2) für nicht entzündbare, nicht giftige Gase (schwarze Gasflasche).