Gefahrgutkennzeichen Lithiumbatterien 04100

Artikel-Nr.: 099575 04100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Material PVC-Folie
Befestigungsart selbstklebend
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 100 mm
Höhe 100 mm
Produktart Gefahrgutkennzeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099575 04100
EAN / GTIN 4061466048766
Herstellernummer F170.16.160

Beschreibung

Ausführung:

Klasse 9 (Unterklasse 9A) für Lithiumbatterien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript