Schutzkittel Typ 6 CoverStar® CKI weiß

Artikel-Nr.: 098375
Rabatt
ab  3,92 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
288 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Beschreibung

Ausführung:

Schutzkittel (PSA-Kategorie III) Typ 6. Antistatischer Einweg-Schutzkittel aus PP-Spinnvlies mit mikroporösem Filmlaminat. Mit Kragen, elastischen Ärmelbündchen, zwei Taschen und Front-Verschluss mit Druckknöpfen.

Norm:

  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb