Camice di protezione Tipo 6 CoverStar® CKI bianco

Codice art.: 098375
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
12 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Descrizione

Esecuzione:

Camiciotto di protezione (DPI di III categoria) Tipo 6. Camice di protezione monouso antistatico in tessuto non tessuto PP con laminato microporoso. Con colletto, polsini elastici, due tasche e chiusura frontale con bottoni a pressione.

Norma:

  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota Magazzino"