• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Äußerer Halterahmen (hochklappbar) mit Scharniermechanismus, Drehgelenk-Ring und Visierrahmen für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, H610195

Artikel-Nr.: 7100185831
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schweißmasken Frontabdeckung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100185831
EAN / GTIN 04054596625730
Herstellernummer 7100185831
L-Nummer L01140 264

Beschreibung

Ausführung:

Ersatzteil für die 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01
Wird benötigt, wenn der serienmäßige Halterahmen abgenutzt oder beschädigt ist
Die gewohnheitsmäßige Überprüfung der Ausrüstung ist ein Garant für höchstmögliche Sicherheit und den Komfort des Trägers.
Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus.

Beschreibung:

Ersatz für einen abgenutzten oder beschädigten originalen äußeren Halterahmen. Für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01.

Downloads & Dokumente