Ausführung:
Die Industrie-Anstoßkappe ist aus einem leichten Material (Nylon) produziert worden, welches angenehm zu tragen ist. Sie besitzt ein einstellbares, tieferliegendes Nackenband und ist somit passend für einen Kopfumfang von 53 cm bis 63 cm. Durch die seitlichen Reflexstreifen ist eine gute Erkennbarkeit auch bei Nacht gewährleistet. Darüber hinaus wird eine Atmungsaktivität durch die Belüftungsnetze garantiert. Sie ist mit verschiedenen Schirmlängen erhältlich.
Norm:
EN 812