• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Gorra con casquete negro/rojo

Número de artículo: 097845
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.866 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

La gorra con casquete industrial se ha producido con un material ligero (nailon), que es agradable de llevar. Tiene una cinta ajustable más profunda para la nuca, por lo que resulta apropiada para un tamaño de cabeza de 53 cm a 63 cm. Las tiras reflectantes laterales garantizan una buena visibilidad incluso por la noche. Además, las redes de ventilación garantizan la transpirabilidad. Está disponible con diferentes longitudes de paraguas.

Norma:

EN 812