{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | verstärkte Daumenbeuge; Flammresistenz Stufe X | |
EN 388 | 4X43D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontakthitze bis | 200 °C | |
Trägermaterial | Nylon, Acryl, Kevlar® | |
Beschichtungsvariante | keine Beschichtung | |
Farbe | grau / grün | |
Verwendung | mehrweg | |
Länge | 235 mm | |
Inhalt | 12 | |
Handschuhgröße | 11 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Anwendungsbereich | Allround; Heavy Duty | |
Stricktechnologie | 10G | |
Schnittschutzklasse | D | |
Gewicht | 88,7 g | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Hitzeschutzhandschuhe | |
Produktart | Hitzeschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094622 11 | |
Herstellernummer | 70-765/11 |