• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar uvex profabutyl B-05R 11

Artikel-Nr.: 094762 11
Rabatt
61,92 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    44,76 € 61,92 € / Paar
  • ab 10 Paar
    37,30 € 51,60 € / Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (ABIKLP)

Produktdetails

Technische Daten

CAS AL
1A004B
SH-Code AL
00
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 11
EN 374 Typ A (ABIKLP)
Chemikalienbeständigkeit ABIKLP
EN 388 2010X
Material Butyl
Trägermaterial Butyl
Länge 350 mm
Stärke 0,5 mm
Farbe schwarz
Verwendung mehrweg
Gewicht 132 g
Kontakthitze bis 90 °C
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094762 11
EAN / GTIN 4048612043127
Herstellernummer 6094911

Beschreibung

Ausführung:

uvex profabutyl B-05R. Aus 100% Butylkautschuk gefertigt, bietet dieser Handschuh insbesondere Schutz gegen Ester und Ketone. Hohe Undurchlässigkeit von Wasserdampf, Gasen und toxischen Chemikalien. Temperaturbeständig von circa −20 °C bis 90 °C.

Achtung:

Butyl ist nicht beständig gegen Öle, Fette, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, Chlorkohlenwasserstoffe.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"