{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | VX 700 | |
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Stahl | |
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) | Über 200 °C | |
Kälteisolierung | bis -20 °C | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
EU-Schuhgröße | 40 | |
Farbe | schwarz | |
Obermaterial | Glattleder | |
Material Laufsohle | Perbunan VX | |
Rutschhemmung | ja | |
schnittfest | ja | |
mit Reflexmaterial (gute Sichtbarkeit) | ja | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 092801 40 | |
Herstellernummer | VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 40 |