Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel grau/blau VX 769 Bau Perbunan, S3 NB 38

Artikel-Nr.: 092801 38

Produktdetails

Technische Daten

Serie VX 700
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
Kälteisolierung bis -20 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
EU-Schuhgröße 38
Farbe schwarz
Obermaterial Glattleder
Material Laufsohle Perbunan VX
Rutschhemmung ja
schnittfest ja
mit Reflexmaterial (gute Sichtbarkeit) ja
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092801 38
Herstellernummer VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 38

Beschreibung

Ausführung:

Schnürstiefel VX 769 Bau Perbunan mit Obermaterial aus geschmeidigem Glattleder kombiniert mit weichem Nubukleder.
  • Geschlossene Lasche.
  • Sicherheitsreflektoren.
  • Laufsohle Perbunan VX, grau-blau.
  • Verstärkter Spitzenschutz.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092802.
Lagerware in den EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 38 – 48.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb