• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh S3 SRC uvex motion 3XL Weite 15 Größe 41

Artikel-Nr.: 6496341
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 41
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6496341
EAN / GTIN 4031101554013
Herstellernummer 6496341

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex motion 3 XL Halbschuh
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 41
  • Verschluss: Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Sohle: Polyurethan-Sohle
  • Weite: 15