• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh S3 SRC uvex motion 3XL Weite 15 Größe 37

Artikel-Nr.: 6496337
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 37
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6496337
EAN / GTIN 4031101553979
Herstellernummer 6496337

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex motion 3 XL Halbschuh
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 37
  • Verschluss: Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Sohle: Polyurethan-Sohle
  • Weite: 15