• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh S3 SRC uvex motion 3XL Weite 15 Größe 36

Artikel-Nr.: 6496336
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 36
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6496336
EAN / GTIN 4031101553962
Herstellernummer 6496336

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex motion 3 XL Halbschuh
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 36
  • Verschluss: Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Sohle: Polyurethan-Sohle
  • Weite: 15