• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Halbschuh blau/ gelb Larkin XXSports blue Low ESD, S1P 41

Artikel-Nr.: 092215 41
Rabatt
96,35 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft der Sohle: Reboundsohle

Produktdetails

Technische Daten

Serie LARKIN
Geschlecht Herren
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 41
Farbe blau
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092215 41
EAN / GTIN 4030839396100
Herstellernummer 728101-41

Beschreibung

Ausführung:

Sportlich-moderner Sicherheitsschuh LARKIN im modernen Design.
  • Obermaterial aus Meshmaterial.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Lederfreie Ausstattung.
  • TPU/PU Sohle Wellmaxx SPORTS, rutschhemmend.
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRB.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb