• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kopfbebänderung FF-600-41, 2 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265053
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kopfschutzhalterung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100265053
EAN / GTIN 04064035010133
Herstellernummer 7100265053

Beschreibung

Beschreibung:

Ersatz-Kopfbebänderung für 3M™ Wiederverwendbare Vollmasken der Serie FF-600. Die Kopfbebänderung kann vom Verwender oder von einem Servicecenter befestigt werden, falls das Originalteil verloren gegangen oder beschädigt sein sollte.

Merkmal:

Ersatz-Kopfbebänderung
Ersatzteil für 3M Mehrweg-Atemschutzmasken
Können vom Anwender oder durch ein Servicecenter angebracht werden
Für 3M Mehrweg-Atemschutzmasken