Herren Hemd Yellow Bow 50 hellblau

Artikel-Nr.: 090288
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 60% Baumwolle; 40% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 130
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Schonwäsche

Beschreibung

Ausführung:

Einfarbiges, klassisches Hemd bzw. Bluse aus Feinmix-Twill mit modernen Details. Durch die hochwertige Verarbeitung bleibt das Material knitterfrei und verleiht ein angenehm weiches Tragegefühl. Gute Bewegungsfreiheit dank geteilter Rückenpasse. Hervorragende Farbqualität. Schnelltrocknend.

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben und als Kurzarm- sowie Slim-Fit-Variante erhältlich. Größentabelle finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Yellow Bow 50"
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb