Ausführung:
Das
moderne, klassische Design und das angenehm zu tragende Material der NORIT Serie spricht für die
Alltagstauglichkeit der Arbeitskleidung. Durch die
zahlreichen Funktionalitäten der Kleidungsstücke kann die Arbeitskleidung NORIT in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.
Die Winterjacke ist sowohl
atmungsaktiv als auch
wasser- und winddicht. Alle Nähte sind hinterklebt und an den Ärmeln, den Schultern und am Rücken befinden sich schwarze
Reflexelemente für eine bessere Sichtbarkeit. Der Kragen ist mit Fleece gefüttert und die Kapuze hat verschiedene Verstellmöglichkeiten.
- Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss.
- Hinterlegter Frontreißverschluss.
- Innentasche.
- Verstellbarer Kordelzug im Bund.
- Einstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss.
Hinweis:
Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalen Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.