Ausführung:
Das
moderne, klassische Design und das angenehm zu tragende Material der NORIT Serie spricht für die
Alltagstauglichkeit der Arbeitskleidung. Durch die
zahlreichen Funktionalitäten der Kleidungsstücke kann die Arbeitskleidung NORIT in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.
Durch die
elastischen Einsätze und das
leichte Material bietet die Bundhose eine optimale Bewegungsfreiheit und einen sehr guten Tragekomfort. Darüber hinaus ist das Mischgewebe
pflegeleicht und die verschiedenen
Reflexelemente gewährleisten eine gute Erkennbarkeit.
- Eingesetzte Beuteltaschen.
- Maßstabtasche mit Stiftfach.
- Oberschenkeltasche mit Patte und Stiftfach.
- Handytasche mit Reißverschluss.
- Gesäßtaschen.
- Knietaschen, die von oben mit Kniepolstern befüllt werden können.
- Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolster Nr. 091802.
Hinweis:
Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalen Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.
Damenvariante der
Bundhose in schiefer / schwarz unter Nr.
091302.