Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Heiz-Steppjacke mit Akku und Schlauchtuch XXL-SET

Artikel-Nr.: 091238 XXL-SET

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Farbe schwarz
Material Polyester
Material Innenfutter Polyester
Unisex-Größe 2XL
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2 Ah
Produktart Kälteschutzjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091238 XXL-SET

Beschreibung

Lieferumfang:

Set bestehend aus Heiz-Steppjacke Nr. 091236, Akku mit Ladegerät Nr. 091241 und Schlauchtuch Nr. 091243.

Hinweis:

Bevor die Jacke gelagert wird muss sie abgekühlt und der Akku sowie die Akkuhalterung müssen entfernt sein. Die Karbonfaser-Heizelemente dürfen nicht eingeklemmt sein. Der Akku darf nicht mit Metallgegenständen gelagert werden (Kurzschlussgefahr). Der Akku sowie das Ladegerät dürfen nicht aufgebrochen werden und müssen immer trocken gelagert werden.