{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 350 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | dunkel marineblau | |
Unisex-Größe | M | |
Produktart | Microfleece-Jacke |
Artikelnummer | 090618 M | |
EAN / GTIN | 7330509753521 | |
Herstellernummer | 472929558600M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Pile-Jacke, dunkel marineblau, Unisex-Größe: M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
84,40 €
77,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
65,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | dunkel marineblau | dunkelblau |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 350 g/m2 | 340 g/m2 |
Unisex-Größe | M | M |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 55% Polyester; 45% Baumwolle |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Schonwäsche |
Produktart | Microfleece-Jacke | Microfleece-Jacke |
Geschlecht | Unisex | Unisex |