Scheiben- / Trennfräser mit Bund Stahl Breite ap = 1,5 mm

Artikel-Nr.: 218422
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und kostengünstigem Stahl-Blatt oder Bund und hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.
Scheiben- / Trennfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.