GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVJBL 142°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261125 16/11
Rabatt
171,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16M SVJBR/L11
Einstellwinkel κ 142 Grad
passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 22 mm
Mittenversatz L3 2 mm
Spannhöhe L2 15 mm
Halsbreite L4 9,5 mm
Kopflänge L1 31,4 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261125 16/11
EAN / GTIN 4045197778390
Herstellernummer 261125 16/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb