{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 26 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 130 mm | |
Auskraglänge LA | 151 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 080407 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 234015 26 | |
EAN / GTIN | 4045197697233 |