Einfacher Winkelmesser mit verstellbarer Schiene 200X400 mm

Artikel-Nr.: 453402 200X400
Rabatt
74,60 €
Preis gültig bis zum 31.05.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 34,80 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ablesung 1 Grad
Fehlergrenze ±30 Winkelmin.
Schenkellänge 400 mm
Gradbogen-⌀ 200 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 453402 200X400
EAN / GTIN 4067263117421

Beschreibung

Ausführung:

Mit in der Länge verstellbarer Schiene; Schienenende 45° abgeschrägt. Offener Gradbogen mit Einteilung 10 − 170°; Ablesung 1°.Skala mattverchromt. Mit Feststellmutter. Nicht Gehärtet.