Einfacher Winkelmesser mit verstellbarer Schiene 150X300 mm

Artikel-Nr.: 453402 150X300
Rabatt
60,40 €
Preis gültig bis zum 31.05.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 34,80 € /Stk.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ablesung 1 Grad
Fehlergrenze ±30 Winkelmin.
Schenkellänge 300 mm
Gradbogen-⌀ 150 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 453402 150X300
EAN / GTIN 4067263117414

Beschreibung

Ausführung:

Mit in der Länge verstellbarer Schiene; Schienenende 45° abgeschrägt. Offener Gradbogen mit Einteilung 10 − 170°; Ablesung 1°.Skala mattverchromt. Mit Feststellmutter. Nicht Gehärtet.