• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ULV-F Umlenkelement, lang, 60°-L150-Typ F Federvortrieb

Artikel-Nr.: 5113926
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5113926
EAN / GTIN 4059192045968
Herstellernummer 5113926
L-Nummer L40080 4291

Beschreibung

Beschreibung:

ULV-F Umlenkelement, lang, 60°-L150-Typ F Federvortrieb
  • Millimar Umlenkelement, lang ULV-F
  • Länge (mm): 150