• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ULV-C Umlenkelement, lang, 90°-L25-Typ C Federvortrieb

Artikel-Nr.: 5113958
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5113958
EAN / GTIN 4059192046286
Herstellernummer 5113958
L-Nummer L40080 4360

Beschreibung

Beschreibung:

ULV-C Umlenkelement, lang, 90°-L25-Typ C Federvortrieb
  • Millimar Umlenkelement, lang ULV-C
  • Länge (mm): 25