• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ULR-F Umlenkelement, lang, 90°-L125-Typ F Rückstellfeder

Artikel-Nr.: 5114195
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5114195
EAN / GTIN 4059192048563
Herstellernummer 5114195
L-Nummer L40080 4552

Beschreibung

Beschreibung:

ULR-F Umlenkelement, lang, 90°-L125-Typ F Rückstellfeder
  • Millimar Umlenkelement, lang ULR-F
  • Länge (mm): 125