• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ULR-F Umlenkelement, lang, 45°-L125-Typ F Rückstellfeder

Artikel-Nr.: 5114147
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5114147
EAN / GTIN 4059192048082
Herstellernummer 5114147
L-Nummer L40080 4523

Beschreibung

Beschreibung:

ULR-F Umlenkelement, lang, 45°-L125-Typ F Rückstellfeder
  • Millimar Umlenkelement, lang ULR-F
  • Länge (mm): 125