• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UKV-F Umlenkelement kompakt, 90°-L200-Typ F Federvortrieb

Artikel-Nr.: 5114080
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5114080
EAN / GTIN 4059192047467
Herstellernummer 5114080
L-Nummer L40080 4438

Beschreibung

Beschreibung:

UKV-F Umlenkelement kompakt, 90°-L200-Typ F Federvortrieb
  • Millimar Umlenkelement kompakt UKV-F
  • Länge (mm): 200