• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UKV-C Umlenkelement kompakt, 45°-L125-Typ C Federvortrieb

Artikel-Nr.: 5114022
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5114022
EAN / GTIN 4059192046880
Herstellernummer 5114022
L-Nummer L40080 4420

Beschreibung

Beschreibung:

UKV-C Umlenkelement kompakt, 45°-L125-Typ C Federvortrieb
  • Millimar Umlenkelement kompakt UKV-C
  • Länge (mm): 125