• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FD47 Doppelmessgabel mit Exzent. inkl. TA08, SP20, AF12

Artikel-Nr.: 5113337
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5113337
EAN / GTIN 4059192042394
Herstellernummer 5113337
L-Nummer L40080 3916

Beschreibung

Beschreibung:

FD47 Doppelmessgabel mit Exzent. inklusive TA08, SP20, AF12
  • Millimar Doppelmessgabel FD47