Digitales Anzeigegerät SET1

Artikel-Nr.: 499355 SET1
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung umschaltbar mm / Inch
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Digitales Anzeigegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499355 SET1
EAN / GTIN 2050001039422
Herstellernummer 539-8XX-2

Beschreibung

Ausführung:

Anzeigebereich: 8 Digits und Vorzeichen (−), Netzanschluss: 220 Volt.

Funktion:

Nullstellung, Umschaltung der Zählrichtung, mm- / Inch-Umschaltung. Halbierung des Anzeigewertes, ABS- / INC-Koordinaten-Umschaltung, Addition / Subtraktion, Lochkreisbearbeitung, progammierbar.
Funktionstasten für Fräs- und Drehmaschinen, Lochreihenbearbeitung. Einfache Bedienung.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel (2 m) und Ersatz-Sicherung.

Sonderzubehör:

Anzeigen mit Datenausgang auf Anfrage.