• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Digitální zobrazovací přístroj, Počet zobrazených os: SET1

Artiklové číslo: 499355 SET1
Sleva
32 368,00 CZK
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zobrazených os Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přepínatelné rozlišení mm / palce
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Digitální zobrazovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499355 SET1
EAN / GTIN 2050001039422
Číslo výrobce 539-8XX-2
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Rozsah zobrazení: 8 čísel a znaménko (−), síťová přípojka: 220 V.

Funkce:

Nulování, přepínání směru měření, přepínání mm /palce. Půlení zobrazované hodnoty, přepínání ABS / INC souřadnic, sčítání/odečítání, zpracování roztečné kružnice, programovatelné.
Funkční tlačítka pro frézky a soustruhy, zpracování děrných řad. Snadná obsluha.

Rozsah dodávky:

Včetně síťové šňůry (2 m) a náhradní pojistky.

Zvláštní příslušenství:

Displeje s datovým výstupem na objednávku.