{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,02 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,4 | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Auto-Abschaltung | ja | |
Betriebsdauer | 15000 h | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412629 10 | |
EAN / GTIN | 4067263132813 |