Video-Endoskop VTec X mit Sonde 1000 mm

Artikel-Nr.: 492827 1000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Bildöffnungswinkel 60 Grad
Blickrichtung 90 Grad
Fokusbereich 8 mm - 150 mm
Produktnamensattribut ⌀ 3,9 mm
Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492827 1000
EAN / GTIN 2050002080652

Beschreibung

Ausführung:

Das Video-Endoskop VTecX wurde speziell für die harten Einsatzbedingungen im industriellen Umfeld entwickelt. Das extrem robuste stoßgeschütze Gehäuse besteht aus chemikalienresistentem Kunststoff. Die robuste Sonde mit 4-Wege-Abwinklung (360°) aus Wolframgeflecht und einem widerstandsfähigen Edelstahl-Sondenkopf ist auch in extremen Inspektionsbereichen einsetzbar. Die Bedienung über den Joystick ermöglicht eine intuitiv einfache und präzise Sondensteuerung. Die Kamera im Sondenkopf verfügt dank HD CMOS-Sensor über eine hohe Bildrate und Auflösung. Die HighPower-LED-Lichtquelle und der Hochleistungs-Glasfaser-Lichtleiter leuchten den Inspektionsbereich besonders hell aus und machen selbst winzige Details sichtbar.
90° Blickrichtung für seitlichen Blick.

Vorteil:

  • Brilliantes 5,5 Zoll Full HD Touch-Display (16:9, 1920x1080px) für gestochen scharfe Bilder für aussagekräftige Schadensanalysen.
  • Hochauflösender CMOS-Sensor für Bilder in HD-Qualität.
  • Stoßfestes Gehäuse aus verschleißfestem chemikalienresistentem Kunststoff.
  • Joystick mit intuitiver Bewegungskontrolle und präziser Steuerung.
  • Robuste Sonde mit 4-Wege-Abwinklung (360°) aus Wolframgeflecht und einem widerstandsfähigen Edelstahl-Sondenkopf.
  • Hohe Bildqualität mit 360°Abwinklung.
  • Lange unterbrechungsfreie Inspektionen durch handelsüblicher Akku-Pack. Betrieb ebenfalls mit Netzgerät möglich.
  • Schnelle Datenübertragung durch Micro-USB 2.0, Mini-HDMI-Anschluss und SD-Speicherkartenslot.
  • Die HighPower-LED-Lichtquelle und das Hochleistungs-Glasfaser-Lichtleiter sorgen für eine hervorragende Ausleuchtung.

Lieferumfang:

Transportkoffer, Batterieladegerät, 4x Li-Ion-Akku, Netzteil, SD-Speicherkarte, USB-Kabel, Micro-USB-Kabel, Mini-HDMI-Kabel.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript