• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einfaches Lineal, chrom., mit Facette ,o.Tlg., 2000 mm

Artikel-Nr.: 0454440
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0454440
EAN / GTIN 4029713026844
Herstellernummer 0454440
L-Nummer L40510 2639

Beschreibung

Beschreibung:

Stahllineal mit Facette aus Spezialstahl, mattverchromt