Anreiß-Messschieber, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 446120 150

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 16,00 € /Stk.
  • 13,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • Tiefenmaß: flach
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anreißlänge 150 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Ablesung 0,05 mm
Teilung 1/20 mm
Schnabellänge 40 / 33 mm
Tiefenmaß flach
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Produktart Anreiß-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 446120 150
EAN / GTIN 4946368111278
Herstellernummer 536-221

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt. Feine, kontrastreiche Skalierung. Hartmetallbestückte Messflächen zum Anreißen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb