Piirrotustyöntömitta, Mittausalue: 150mm

Tuote nro.: 446120 150
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 18,80 € /kpl
  • 15,30 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX
  • Syvyysmitta: litteä
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: Tasku

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Piirtopituus 150 mm
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
Lukema 0,05 mm
Jaotus 1/20 mm
Leukapituus 40 / 33 mm
Syvyysmitta litteä
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus Tasku
Tuotetyyppi Piirrotustyöntömitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 446120 150
EAN / GTIN 4946368111278
Valmistajan numero 536-221
Valmistaja/vastuuhenkilö Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Kuvaus

Malli:

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu. Tiheä, selkeä asteikko. Kovametallipinnoitetut mittauspinnat piirrotukseen.