• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenendmaß 0-1000 mm

Artikel-Nr.: 515-723
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
Artikelnummer 515-723
EAN / GTIN 4946368097190
Herstellernummer 515-723
L-Nummer L40010 1456

Beschreibung

Beschreibung:

Stufenendmaß „Check-Master“. Das Normal dient zur Überprüfung der X-, Y- und Z-Koordinatenachsen bei Präzisions-Werkzeugmaschinen und Koordinatenmessmaschinen. Dieses Normal besteht aus fest zusammengespannten Endmaßen, die einen Stufensprung von 10 mm aufweisen.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 1010
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Holzbox mit Werksprüfzertifikat