• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelendmaß-Satz, metrisch, Prüfzertifikat, ISO 103 Endmaße, Klasse 1, Keramik

Artikel-Nr.: 516-343-10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 516-343-10
EAN / GTIN 4946368218960
Herstellernummer 516-343-10
L-Nummer L40010 3891

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Tabelle zeigt Endmaßsätze die in der Regel auf Lager liegen und sofort geliefert werden können. Zur Information über die Verfügbarkeit von anderen Endmaßsätzen wenden Sie sich bitte an Mitutoyo.

Merkmal:

Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Holzbox

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb