• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kimme, P=3,0 mm 40Z-f 852-f 853-f Tr m. K.

Artikel-Nr.: 4173253KAL
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
Artikelnummer 4173253KAL
EAN / GTIN 4059192006808
Herstellernummer 4173253KAL

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Kimme, Trapez 30°, Steigung 3 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Gewindesteigung in mm (Proxy): true
  • Gewindeart: Trapez 30°
  • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
  • Produktgruppenname: Micromar, Marameter
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben, Anzeigende Messgeräte
  • Messeinsatztyp: Kimme
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Gewindenorm: DIN 103
  • Produkttyp: 40 Z
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
  • Gewindesteigung in mm: 3