Widerstandsmessgerät, Typ: RESIST

Artikel-Nr.: 473340 RESIST
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 103 - 1012 Ω
Fehlergrenze ±1 Dekade
Messspannung 100 V
Länge 130 mm
Breite 70 mm
Höhe 27 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp 9 V-Block
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Gewicht 217 g
Produktart Widerstandsmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473340 RESIST
EAN / GTIN 2050001865090

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes, handliches Widerstandsmessgerät SAFE-STAT mit zwei Messingleisten und Anschlussmöglichkeiten für externe Elektroden zur Messung von Oberflächen-, Ableit- und Durchgangswiderstand gemäß IEC 61340. Durch integrierte Parallelelektroden auf der Unterseite muss das Messgerät lediglich auf die zu messende Stelle aufgelegt werden.

Lieferumfang:

Inklusive Erdungsleitung, Tasche und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

9 V-Blockbatterie Nr. 081561 Gr. 6LR61.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb